Bastidor vertical para soporte de bloqueo, Cajones con profundidad 24G, Altura: 2500mm

Número de artículo: 998215 2500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Unidad específica del fabricante G
Profundidad en G 24
Color gris
Tipo de producto Bastidor vertical
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Anchura 53 mm
Profundidad 680 mm
Altura 2.500 mm
Material chapa de acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 998215 2500
EAN / GTIN 4067263138686
Número del fabricante 998215 2500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero con traviesas, soldadas fuertemente. Las barras de carga laterales están perforadas a una distancia de 25: 25 mm, para el alojamiento de cajones, estantes fijos o extraíbles. Bridas de suelo con casquillos de rosca para el ajuste de altura y el anclaje en el suelo. Incluye agujeros para la fijación del soporte de bloqueo con una sola mano n.° 998290 y 998292.

Idóneo para:

Sistemas de estanterías de cajones, equipo de contenedores.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

¡Debido al peligro de vuelco es imprescindible un anclaje al suelo!