Bastidor vertical para soporte de bloqueo, Cajones con profundidad 20G, Altura: 2000mm

Número de artículo: 998210 2000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 2.000 mm
Profundidad 580 mm
Anchura de bastidor 53 mm
Intervalo de empleo Equipo de contenedores
Tipo de producto Bastidor vertical

Identificación y clasificación

Número de artículo 998210 2000
EAN / GTIN 4067263138624
Número del fabricante 998210 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero con traviesas, soldadas fuertemente. Las barras de carga laterales están perforadas a una distancia de 25: 25 mm, para el alojamiento de cajones, estantes fijos o extraíbles. Bridas de suelo con casquillos de rosca para el ajuste de altura y el anclaje en el suelo. Incluye agujeros para la fijación del soporte de bloqueo con una sola mano n.° 998290 y 998292.

Idóneo para:

Sistemas de estanterías de cajones, equipo de contenedores.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

¡Debido al peligro de vuelco es imprescindible un anclaje al suelo!