Sistema de paredes separadoras, elemento de pared acrílico/chapa, Anchura: 500mm

Número de artículo: 994102 500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7037
Pieza descrita Perfil de bastidor
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris polvo
Material Chapa de acero
Color azul; gris; gris
Longitud ajustable no
Longitud 500 mm
Altura 2.200 mm
Con rejilla
Anchura de rejilla 40 mm
Altura de rejilla 40 mm
Anchura de malla 40 mm
Altura de malla 40 mm
Montaje por el cliente
Aptitud para Elemento de pared separadora
Tipo de producto Pared separadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 994102 500
EAN / GTIN 4260214933761
Número del fabricante 9205/7
Fabricante/responsable TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de paredes separadoras variable y de múltiples aplicaciones para la fábrica y el almacén, para el montaje rápido por el mismo usuario de cerramientos, paredes de almacén y tabiques. Gracias al sistema modular, los distintos elementos se pueden combinar según sus deseos individuales. La malla de rejilla plana de 40×40×3,8 mm, sujetada en un perfil de marco de 30 mm, cumple las máximas exigencias de calidad y transparencia. Disponible también en la versión chapa de acero y vidrio acrílico.

Volumen de suministro:

Incluye material de fijación (solo en n.º 994130).

Lacado:

Opcionalmente gris claro RAL 7035 (color estándar), azul señal RAL 5005, azul ultramarino RAL 5002, azul brillante RAL 5007, azul de genciana RAL 5010, azul celeste RAL 5012, azul turquesa RAL 5018, gris polvo RAL 7037 con recubrimiento de pintura en polvo al horno .