{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5010; RAL 2004 | |
| Pieza descrita | Artículo completo | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, azul | Azul genciana | |
| Color, naranja | Naranja puro | |
| Pieza descrita, Naranja puro | Kragarme | |
| Pieza descrita, Azul genciana | Ständer | |
| Estantería de brazo voladizo, por los dos lados | sí | |
| Profundidad de estantería en ambos lados | 1.200 mm | |
| Capacidad de carga por soporte incluido piso base | 4.000 kg | |
| Número niveles de almacenamiento | 10; 32 | |
| Número de soportes de estantería | 4 | |
| Material | Acero | |
| Color | azul; naranja | |
| Tipo de producto | Estantería de brazo voladizo | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 100 mm | |
| Entrega | Completamente en piezas individuales | |
| Ejecución de montaje | Sistema de atornillado | |
| Acceso al estante | Por los dos lados | |
| Montaje estantería | Estantería básica | |
| Medida nominal anchura | 3.750 mm | |
| Medida nominal profundidad | 1.200 mm | |
| Medida nominal altura | 2.500 mm | |
| Medida exterior anchura | 3.814 mm | |
| Medida exterior profundidad | 1.320 mm | |
| Medida exterior altura | 2.620 mm |
| Número de artículo | 991718 3750 | |
| EAN / GTIN | 2050001760685 | |
| Fabricante/responsable | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |