{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
| Selección del color | RAL 5010, 2004 | |
| Altura | 3.000 mm | |
| Medidas de construcción estantería básica Anchura | 2.872 mm | |
| Anchura de compartimento | 2.700 mm | |
| cARAplicación lateral de la carga por brazo separador | 25 kg | |
| Carga vertical (módulo independiente) | 1.135 kg | |
| Perfil de bastidor | S610-M18-U | |
| Tipo de producto | Estantería de almacenamiento de perfiles |
| Número de artículo | 991488 3000 | |
| EAN / GTIN | 4058255038176 | |
| Número del fabricante | 46992 | |
| Fabricante/responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |