Pisos de almacenamiento de tableros de viruta, Ancho 2140 mm, Profundidad: 800mm

Número de artículo: 991045 800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 25 mm
Material Tablero de viruta
Anchura 2.140 mm
Profundidad ajustable no
Profundidad 800 mm
Profundidad 800 mm
Tipo de producto estante
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 991045 800
EAN / GTIN 4004514225702
Número del fabricante 19514
Fabricante/responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Volumen de suministro:

Pareja de largueros incluida en el volumen de suministro.