Pisos de almacenamiento de tableros de viruta, Ancho 1785 mm, Profundidad: 1000mm

Número de artículo: 991040 1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Estante
Grosor material 25 mm
Material Tablero de viruta
Anchura 1.785 mm
Profundidad ajustable no
Profundidad 1.000 mm
Altura 28 mm
Tipo de producto tablero de viruta
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 991040 1000
EAN / GTIN 4004514225726
Número del fabricante 19520
Fabricante/responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Volumen de suministro:

Pareja de largueros incluida en el volumen de suministro.