Estantería de oficina estantería de ampliación, Profundidad 600 mm, Altura / ancho de balda: 2000/1000mm

Número de artículo: 990596 2000/1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / ancho de balda (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Grosor estante: 25
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor estante 25 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizado
Altura 2.000 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 300 mm
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura 1.006 mm
Número de estantes 6
Tipo de producto Estantería para archivadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 990596 2000/1000
EAN / GTIN 4004514220110
Número del fabricante 17746
Fabricante/responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Ejecución:

Frontales de bastidor de perfil en T y baldas.
Refuerzo con riel longitudinal. El tope central evita los deslizamientos de carpetas o documentos. La balda superior no tiene tope central.
Capacidad de carga máxima: 150 kg por balda.
Fondo de la estantería 600 mm: Utilizable por los dos lados. Tiene capacidad para un máximo de 192 carpetas por vano con una altura de 2300 mm.

Descripción:

Medidas de construcción:
estantería básica: Longitud nominal + 60 mm
Estantería de ampliación: Longitud nominal +6 mm
Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm
Longitud de pandeo: máx. 600 mm

Nota:

  • Los estantes con una relación altura/profundidad superior a 4:1 deben estar asegurados contra el vuelco.
  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.

Descargas y documentos

Productos adecuados