{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor estante | 25 mm | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
| Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
| Material | galvanizado | |
| Altura | 2.000 mm | |
| Anchura | 1.000 mm | |
| Profundidad | 300 mm | |
| Medidas de construcción estantería básica Anchura | 1.060 mm | |
| Número de estantes | 6 | |
| Tipo de producto | Estantería para archivadores |
| Número de artículo | 990590 2000/1000 | |
| EAN / GTIN | 4004514219879 | |
| Número del fabricante | 17707 | |
| Fabricante/responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |