Estantería de ampliación con estantes, Profundidad 500 mm, Altura / Ancho bandeja inferior: 2000/750mm

Número de artículo: 990546 2000/750
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / Ancho bandeja inferior (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 250
  • Grosor estante: 40
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 250 kg
Grosor estante 40 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizado
Altura 2.000 mm
Anchura 756 mm
Profundidad 536 mm
Altura de la estantería 2.000 mm
Profundidad de estantería 500 mm
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura 756 mm
Estante Anchura 750 mm
Profundidad de estante 500 mm
Número de estantes 5
Número bastidores perfilados 1
Carga del panel máxima 1.300 kg
Montaje estantería Estantería de ampliación
Tipo de producto Estantería de baldas

Identificación y clasificación

Número de artículo 990546 2000/750
EAN / GTIN 4004514237811
Número del fabricante 12955-75
Fabricante/responsable Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Ejecución:

Bastidores perfilados en T y baldas galvanizadas. Suministrable con una carga máxima por compartimento de 250 kg por balda. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar.
Carga por módulo: con altura de 2000 mm 1300 kg, con altura de 2500 mm 1700 kg, con altura de 3000 mm 2300 kg.

Descripción:

Medidas de construcción:
estantería básica: Longitud nominal + 60 mm
Estantería de ampliación: Longitud nominal +6 mm
Profundidad de bastidor total: Profundidad nominal + 36 mm

Aplicación:

Ideales para la industria, artesanía, el comercio, administración, el archivo, etc., con aprovechamiento óptimo del espacio.

Volumen de suministro:

Estantería básica con tirantes en cruz. Un tirante diagonal por estantería de ampliación.

Nota:

  • Pies de sujeción incluidos en el volumen de suministro.
  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
  • Anclaje al suelo adecuado n.° 990854.
  • Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.
  • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados