Unión angular con 1 montante angular, Profundidad 400 mm, Altura: 2000mm

Número de artículo: 990241 2000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Pieza descrita Bastidor vertical; Estante
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo; Galvanizado/a
Color, gris Gris antracita
Número de estantes 4
Material Chapa de acero; Chapa de acero
Color gris
Selección del color Colores GARANT
Tipo de producto Estantería de baldas
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Ancho del compartimento 975 mm
Profundidad del compartimento 400 mm
Carga por estante máx. 120 kg
Carga de campo máx. 900 kg
Entrega Completamente en piezas individuales
Ejecución de montaje Sistema de encajes
Montaje estantería Estantería de ampliación
Medida nominal profundidad 400 mm
Medida nominal altura 2.000 mm
Medida exterior altura 2.000 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 990241 2000
EAN / GTIN 4062406114145
Número del fabricante 990241 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Montante angular estable formado por montantes cuadrangulares (50×25×1,25mm) con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm para el asiento de travesaños/estantes. Bastidores verticales con tapones terminales de plástico. El montaje se realiza por encajes sin herramientas. Debido a la gran estabilidad lateral no son necesarios tirantes diagonales estabilizadores. Estantes de chapa galvanizada.

Volumen de suministro:

Montante angular, estantes rinconeros (para el número ver el tamaño correspondiente).
1 soporte angular, 4 estantes de esquina.

Lacado:

Bastidor vertical antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Par de travesaños siempre gris antracita RAL 7016.

Nota:

La unión angular solo se puede montar en combinación con 2 estanterías básicas n.° 990201 o n.° 990211.

Descargas y documentos

Productos adecuados