Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Armario para productos de limpieza con puertas batientes de chapa maciza, anchura mm / Modelo: 1000-2

Número de artículo: 987001 1000-2

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura mm / Modelo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 987001 1000-2
Número del fabricante 987001 1000-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario universal para guardar productos de limpieza, aparatos de limpieza y ropa. Instalación de estantes galvanizados a intervalos de 25 mm.
Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene®®® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Capacidad de carga de los estantes 25 kg. Perforación en la carcasa de subdivisión para la colocación de ganchos y soportes GARANT easyFix (en el grupo 95).

Volumen de suministro:

2 subdivisiones prácticas con 3 estantes de anchura 20G cada uno.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los armarios para productos de limpieza son compatibles dimensionalmente con los armarios GridLine de profundidad 20G y se pueden combinar con ellos libremente.
Encontrará otros accesorios como estantes y cajones en el grupo 94.