Pelacables automático de 2,0 - 4,0 mm

Número de artículo: 986059
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 986059
EAN / GTIN 3148519860597
Número del fabricante 986059
Número L L60130 455
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Estos alicates proporcionan una gran precisión de pelado con un diámetro que se adapta a cualquier conductor

Característica:

  • PERFIL Ø [mm²]: 2,0 - 2,4 - 3,1 - 4,0 CORTE TRANSVERSAL [mm²]: 2,4-10,0 [g]: 370