Armario ecológico con puertas batientes transparentes, Altura mm / cantidad bandejas: 1000/2

Número de artículo: 980093 1000/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad bandejas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Ángulo de apertura de la puerta: 225
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
Ángulo de apertura de la puerta 225 grados
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 1.000 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 500 mm
Altura útil 860 mm
Cantidad de cubetas colectoras 2
Frontales del armario Puerta batiente con ventana con rendijas de ventilación
Peso 72 kg
Tipo de producto Armario ecológico

Identificación y clasificación

Número de artículo 980093 1000/2
EAN / GTIN 4062406118884
Número del fabricante 980093 1000/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las puertas están provistas de rendijas de ventilación laterales, y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. Cubeta colectora galvanizada soldada de forma estanca a los líquidos según StawaR. Capacidad de carga 100 kg. Posibilidad de regulación de la altura a intervalos de 25 mm. Capacidad 20 litros (20 mm por debajo del borde de la cubeta).

Aplicación:

Almacenamiento de productos fitosanitarios, químicos tóxicos y contaminantes del agua en locales de trabajo de forma segura y conforme a prescripciones.

Norma:

Certificado de conformidad (ÜHP) según la lista de las reglas de construcción, número correlativo 15.22 DIBT según la directiva de StawaR (directiva sobre cubetas de acero).

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

¡No adecuado para el almacenamiento de líquidos inflamables! Almacenamiento según WHG art. 19. Cubetas de acuerdo con ÜHP, según la lista de las reglas de construcción, de conformidad con StawaR (directiva sobre cubetas de acero).
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados