{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
| Grado de llenado de un cajón en G | 10×12 | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Anchura | 250 mm | |
| Profundidad | 300 mm | |
| Anchura en G | 10 | |
| Profundidad en G | 12 | |
| Cantidad de herramientas | 9 | |
| Ejecución | vacío para juegos de herramientas | |
| Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
| Número de artículo | 973200 973231 | |
| EAN / GTIN | 4069515041041 | |
| Número del fabricante | 973200 973231 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |