{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 6 ud. | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Denominación del fabricante | ESD Schraubendreher für Torx® | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | amarillo; gris; negro | |
| Tipo de mango | Mango estándar | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX10; TX15; TX6; TX7; TX8; TX9 | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 973190 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263118220 | |
| Número del fabricante | 973190 6 | |
| Fabricante/responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |