Recipientes Euro normalizados ESD, Tipo: ENB15

Número de artículo: 972350 ENB15
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
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Altura 75 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 400 mm
Material Polipropileno (PP)
Forma asa asa empotrada; tirador; asa empotrada; tirador; tirador
Apilable sí
Tipo de producto recipiente Euronormalizado

Identificación y clasificación

Número de artículo 972350 ENB15
EAN / GTIN 8055520115057
Número del fabricante NB15MC - 139115310197
Fabricante/responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte apilable de alta calidad, de plástico reciclable, conductivo eléctricamente. La estructura básica de los recipientes de plástico es una construcción de bastidor con dos medidas de base. Las paredes resistentes reforzadas por varias nervaduras proporcionan al recipiente una estabilidad dimensional considerable.