Contenedor de piezas pequeñas easyPick ESD Altura 75 mm, Ancho×Profundidad en G / modelo: 4X6/1

Número de artículo: 972314 4X6/1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
209 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Serie easyPick
Altura 75 mm
Anchura 100 mm
Profundidad 150 mm
Anchura en G 4
Profundidad en G 6
Número de compartimentos en la caja 1
Color negro
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Identificación y clasificación

Número de artículo 972314 4X6/1
EAN / GTIN 4067263037071
Número del fabricante 972314 4X6/1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Contenedor de piezas pequeñas easyPick ESD hecho de plástico eléctricamente conductor.

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 100 mm y más altos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos