Contenedor de piezas pequeñas easyPick ESD Altura 25 mm, Ancho×Profundidad en G / modelo: 2X2/1

Número de artículo: 972312 2X2/1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
429 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Serie easyPick
Altura 25 mm
Anchura 50 mm
Profundidad 50 mm
Anchura en G 2
Profundidad en G 2
Número de compartimentos en la caja 1
Color negro
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Identificación y clasificación

Número de artículo 972312 2X2/1
EAN / GTIN 4067263981756
Número del fabricante 972312 2X2/1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Contenedor de piezas pequeñas easyPick ESD hecho de plástico eléctricamente conductor.

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 50 mm.

Descargas y documentos

De la misma serie "easyPick" Ver todos