{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
| Banco de trabajo altura | 850 mm | |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 250 kg | |
| Grosor de plaquita | 50 mm | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Cajones superficie útil en G | 12×20 | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Serie | vario | |
| Altura | 850 mm | |
| Longitud del tablero de trabajo | 1.500 mm | |
| Tablero de trabajo profundidad | 750 mm | |
| Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
| Carcasa de cajonera, altura | 300 mm | |
| Carcasa de cajonera, anchura | 400 mm | |
| Carcasa de cajonera, profundidad | 650 mm | |
| Carcasa de cajonera altura útil | 225 mm | |
| Cajón anchura útil | 300 mm | |
| Cajón profundidad útil | 500 mm | |
| Cajón anchura útil en G | 12 | |
| Cajón profundidad útil en G | 20 | |
| Cantidad de cajones | 3 | |
| Tipo de producto | Banco de trabajo |
| Número de artículo | 972150 1500/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406573430 | |
| Número del fabricante | 972150 1500/3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |