Cajón ESD con desbloqueo individual de cajones con una mano, 12×20G, Altura frontal de cajón: 125mm

Número de artículo: 972036 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Zona de protección ESD (EPA)
Material Chapa de acero
Superficie con recubrimiento de polvo
Profundidad total 500 mm
Montado en el cuerpo no
Altura frontal 125 mm
Anchura útil 300 mm
Profundidad útil 500 mm
Altura útil 100 mm
Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles G
Anchura útil en G 12
Profundidad útil en G 20
Superficie útil en G 12×20
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Con bloqueo
Tipo de bloqueo Bloqueo en posición retraída
Modo de desbloqueo Cajones desbloqueo con una mano
Con tirador
Con tiras de etiquetado
Extensiones guiadas
Tipo de montaje de las guías de cajones Guías de cajón para montaje lateral en la carcasa
Tipo de construcción de las guías de los cajones Extracción diferencial
Guías de los cajones incluidas en el volumen de suministro.
Capacidad de carga distribuida en la superficie máx. 75 kg
Instalación posible a diferentes alturas
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Color gris
Tipo de producto cajón
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 972036 125
EAN / GTIN 4062406773854
Número del fabricante 972036 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cajones de extensión total 100 % en construcción de acero estable, con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).
El desbloqueo individual de los cajones monomanual impide que los cajones se abran durante el transporte. Imprescindible para todos los carros de montaje o bancos de trabajo y carcasas móviles.

Idóneo para:

Todas las carcasas ESD 16G.

Lacado:

Cuerpo de cajonera y lado frontal gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

La carcasa Pro solo es posible un cajón con una altura delantera de 50 mm, solo en la posición superior.

Descargas y documentos

Productos adecuados