Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario vertical con departamentos extraíbles guiados por el fondo equipado con portaherramientas, Para mangos de herramientas: HSK80

Número de artículo: 971650 HSK80

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 971650 HSK80
Número del fabricante 971650 HSK80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los departamentos extraíbles están guiados por el fondo y dotados de un cierre centralizado.
Los bastidores galvanizados por inmersión en caliente de los departamentos extraíbles están perforados frontalmente a intervalos de 37 mm para el alojamiento de soportes de herramientas, rieles de soporte y chapas perforadas.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035. Departamentos extraíbles gris ratón RAL 7005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

En el caso de departamentos extraíbles de 315 mm se adaptan 2 soportes uno junto al otro.
¡Los armarios verticales solo se pueden instalar en suelos absolutamente horizontales!