{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Pieza descrita |
Guías de soporte; Puertas; Travesaño; cuerpo
|
|
| Grosor material |
0,9 mm
|
|
| Recubrimiento |
Con recubrimiento de polvo
|
|
| Color, gris |
Gris luminoso; Gris antracita
|
|
| Pieza descrita, Gris luminoso |
Aufnahmeschienen; Korpus; Querträger
|
|
| Pieza descrita, Gris antracita |
Türen
|
|
| Serie |
GridLine
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
Geprüfte Sicherheit
|
|
| área EX |
no
|
|
| Con puerta |
sí
|
|
| Número total de puertas |
2 ud.
|
|
| Tipo de construcción de la puerta |
puerta batiente/giratoria
|
|
| Tope de la puerta |
Derecha e izquierda
|
|
| Ángulo de apertura de la puerta |
250 grados
|
|
| Frontales puerta |
Con chapa maciza
|
|
| Forma de manija de puerta |
Tirador deslizante
|
|
| Con cajones |
no
|
|
| Descripción compartimento / departamento |
1
|
|
| Número total de departamentos |
1 ud.
|
|
| Posibilidad de regulación de altura de las piezas incorporadas |
sí
|
|
| Regulación de la altura en el intervalo |
25 mm
|
|
| Opciones de asiento para portaherramientas |
sí
|
|
| Número de guías de soporte |
2 pares
|
|
| Número de soportes transversales |
6 ud.
|
|
| Distancia entre ejes A |
78 mm
|
|
| Para alojamientos para herramientas |
HSK63
|
|
| Cantidad portaherramientas |
78 ud.
|
|
| Modelo estructura inferior |
Nivilliersockel
|
|
| Con compensación de altura |
sí
|
|
| Con cerradura |
sí
|
|
| Tipo de construcción de la cerradura |
Cerradura de pasador cilíndrico
|
|
| Anchura cuerpo en G |
40
|
|
| Profundidad cuerpo en G |
20
|
|
| Capacidad de carga |
1.000 kg; 200 kg; 150 kg
|
|
| Pieza descrita |
Schrankgehäuse innen; Aufnahmeschienen-Paar; Querträger
|
|
| Material |
Chapa de acero
|
|
| Color |
gris; gris
|
|
| Selección del color |
Colores GARANT
|
|
| Tipo de producto |
Armario base
|
|
| Peso |
126 kg
|
|
| Intervalo de empleo |
Puesto de trabajo CNC
|
|
| Configuración |
Configurado/a
|
|
| Anchura total Bg |
1.000 mm
|
|
| Fondo total Tg |
500 mm
|
|
| Altura total Hg |
2.000 mm
|
|
| Unidad específico del fabricante, cuerpo |
G
|
|
| Especificación de la capacidad de carga |
1; 2; 3
|
|
| Móvil |
no
|
| Número de artículo | 971341 HSK63 | |
| EAN / GTIN | 4062406164522 | |
| Número del fabricante | 971341 HSK63 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |