Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario CNC completo con alojamientos para herramientas con puertas batientes de chapa maciza, Para mangos de herramientas: HSK100

Número de artículo: 971300 HSK100

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 971300 HSK100
Número del fabricante 971300 HSK100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Version:

With mounting rails and shelves. The mounting rails can be adjusted to different heights at 20 mm intervals. Maximum load capacity per mounting rail pair 200 kg, per shelf 150 kg.

Optional extras:

For suitable storage shelves, drawers and accessories see No. 957000−957080.

Colour:

Body and mounting rails light grey RAL 7035, doors mouse grey RAL 7005 powder-coated.

Note:

  • The dimensions of the storage cabinets are compatible with the system cabinets 956000956785 and can be combined with them as required.
  • VDI 20 mounts also suitable for TRUMPF stamping punches.
  • Cabinets that are fitted with ball-bearing drawer runners, or that are subsequently fitted with them, must be anchored at the base to prevent inadvertent tipping over.

Productos adecuados