Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de herramientas completo con cajones, Altura útil mm / modelo: 1050/A

Número de artículo: 970780 1050/A

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil mm / modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 970780 1050/A
Número del fabricante 970780 1050/A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario con cierre centralizado por cerradura de pasador cilíndrico. Reborde contra caída por rodadura en 3 lados, negro (H = 25 mm) con forro de caucho ranurado. Base para carretilla apiladora / elevadora 100 mm de altura.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones gris ratón RAL 7005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Para el almacenamiento de herramientas se necesita un soporte insertable de cajón n.º 970700.