Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carro transportador combinable vacío con ruedas de poliuretano, Anchura útil mm / modelo: 627/B

Número de artículo: 970010 627/B

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura útil mm / modelo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 970010 627/B
Número del fabricante 970010 627/B
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Chasis estable con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (inmovilizables) provistas de rodamientos de bolas (⌀ 160 mm). Los largueros se atornillan en unión positiva con el chasis y el tirador deslizante. Paredes laterales perforadas a intervalos de 25 mm, para el montaje de rieles soporte y soportes de herramientas.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, Paredes laterales gris ratón RAL 7005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.