Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carro transportador sin soportes para herramientas

Número de artículo: 970000

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 970000
Número del fabricante 970000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con manija, 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables provistas de rodamientos de bolas (⌀ 125 mm, bandas de rodadura de PU), inmovilizables. Paredes laterales perforadas a intervalos de 37 mm, para el alojamiento de hasta 3 soportes para herramientas n.º 970200 o el nuevo n.º 970130 en 1 nivel.
Para el montaje se puede elegir libremente el ángulo de inclinación 0° / 20° / 45°.
Con 2 cubetas portaobjetos (aprox. 500 × 40 mm) en la parte de arriba, con piezas intercaladas de caucho estriadas. Perforación a intervalos también apropiada para ganchos y soportes del grupo 96.

Aplicación:

Para el equipamiento con soportes para herramientas, bandeja portaobjetos, cubeta de fondo y riel soporte n.º 970120970130.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.