Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco caucho, liso, Ancho de bocas: 125mm

Número de artículo: 967727 125
Establecer precio 2 unidades (19,83 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de bocas (mm) Establecer precio 2 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 125 mm
Para anchura de tornillo de banco 125 mm
Superficie de apriete Forma lisa
Tipo de fijación magnético/a
Contenido 1 par
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Material aluminio
Superficie Recubrimiento de goma
Contenido par

Identificación y clasificación

Número de artículo 967727 125
EAN / GTIN 4045197974570
Número del fabricante 967727 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mandíbulas del tornillo de banco de aluminio extruido. Con imanes permanentes integrados, se adaptan a todos los tornillos de banco con la anchura de mordazas apropiada. Fuerza de retención exclusiva gracias a una gran superficie del imán.
Superficies de apriete con recubrimiento de caucho liso.

Idóneo para:

Todos los modelos de tornillos de banco.