Tornillo de banco técnico con placa atornillada, Anchura de mordazas: 50mm

Número de artículo: 967600 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 50 mm
Abertura de sujeción 75 mm
Profundidad de sujeción 35 mm
Ángulo de giro articulación esférica 360 grados
Intervalo de orientación articulación esférica 90 grados
Mordazas intercambiables
con placa atornillada
Tipo de producto Tornillo paralelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 967600 50
EAN / GTIN 2050001741578
Número del fabricante ALU050P
Fabricante/responsable Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Descripción

Ejecución:

La parte superior se puede hacer girar u orientar a la posición de trabajo más favorable en cada caso por medio de articulación esférica y se puede inmovilizar mediante la palanca de sujeción. El tornillo de banco se puede hacer girar además en intervalos de cada vez hasta 360°; gracias a lo cual se puede usar como instrumento para sujeción en profundidad. Tornillo de banco y estribo de sujeción o placa atornillada de aleación de metal ligero, con acabado al martillado. Husillo roscado de acero templado, mordazas con apertura hacia delante.
Con mordazas de plástico intercambiables