Tornillo de banco paralelo, Anchura de mordazas: 100mm

Número de artículo: 967420 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 100 mm
Abertura de sujeción 100 mm
Profundidad de sujeción 50 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior 16 mm - 40 mm
Mordazas intercambiables no
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Material Acero forjado en estampa
Peso 5 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 967420 100
EAN / GTIN 4045197694355
Número del fabricante 967420 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Totalmente de acero, irrompible de forma garantizada. Con apertura hacia delante.
Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales.
Husillo con rosca trapecial, tapado y protegido contra la suciedad. Guía prismática doble con posibilidad de reajuste.
Con pieza de yunque adicional para trabajos de enderezamiento y recalcado de poca envergadura.
Con mordazas de sujeción estriadas, templadas (no intercambiables).

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967540.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar solo en interiores.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Utilizar para sujetar las piezas de trabajo.
  • Para sujetar piezas de trabajo en bruto o parcialmente mecanizadas.
  • Utilizar únicamente en caso de montaje correcto.
  • Utilizar el tornillo de banco solo con la llave de husillo suministrada.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.
  • No se permite utilizar medios auxiliares para la sujeción.