Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Andamiaje plegable, modelo normal, Altura de plataforma: 900/Amm

Número de artículo: 966310 900/A

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de plataforma (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 966310 900/A
Número del fabricante 53760
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Ejecución:

Anchura de andamiaje 0,68 m;
Longitud de andamiaje 1,80 m.
Ampliable con piezas en serie.
Módulo básico plegable para el montaje y el desmontaje rápidos.
Demanda de espacio mínima en el transporte y el almacenamiento.
⌀ de rueda 125 mm con espiga (no apta para husillo).
Plataforma sin trampilla de paso.

Norma:

DIN EN 1004