Llave dinamométrica angular MANOSKOP nº 714R Medición w. 80-800Nm Salida 3/4″ L. 1253mm

Número de artículo: 96501080
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Forma de la conexión Cuadrado de accionamiento
Ajuste del valor de disparo Digital, ajustable
Indicación digital
Unidad de medida par de giro Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 2 %
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Longitud total L 1.253 mm
Peso total 6.487 g
Certificado de prueba del fabricante
Asiento para herramienta insertable 22×28 mm
Tensión nominal 1,5 V
Cantidad de pilas contenidas 4 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Recargable no
Denominación del fabricante MANOSKOP Nr. 714R
Clase de protección (electrotecnia) Clase de protección III
Embalaje Maleta de plástico
Directiva / etiquetado Identificación CE
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Color verde; negro
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección (electrotecnia)
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Par de giro mín., Nm 80
Par máx., Nm 800
QuickRelease / función de cambio rápido
Tamaño, Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Unidad del par de giro Nm; lbf ft; lbf in
Datos protocolables
Interfaz USB
Principio de disparo Activación electromecánica
Señal de disparo Acústico; Óptico
Respuesta activadora; háptico; indicadora
Tipo de producto Llave dinamométrica
Funciones de medición Par de giro; ángulo de giro
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identificación y clasificación

Número de artículo 96501080
EAN / GTIN 4018754212798
Número del fabricante 96501080
Número L L60010 5168
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Opis:

  • Klucze dynamometryczne/kątowe do połączeń śrubowych wg procedury dokręcania: moment obrotowy, kąt obrotu, moment obrotowy z parametrem kontrolnym „kąt obrotu” oraz kąt obrotu z parametrem kontrolnym „moment obrotowy”.
  • Elektromechaniczny – z wyświetlaczem (z elektronicznym pomiarem) i wyzwalający (z typowym mechanicznym „kliknięciem”).
  • Ocena wizualna połączenia śrubowego.
  • Łatwe zapisywanie zarejestrowanych wartości pomiarowych na komputerze za pośrednictwem portu USB oraz opcjonalnego modułu Bluetooth Low Energy.
  • Dzięki połączeniu opatentowanego elektromechanicznego mechanizmu wyzwalającego z sygnałem wizualnym i akustycznym klucz zapewnia maksymalnie zoptymalizowane sygnalizowanie.
Właściwości:
  • wyzwalanie elektromechaniczne
  • akustyczny i optyczny sygnał wyzwalający
  • z grzechotką z przełącznikiem (rozm. 1–4), grzechotką z przełącznikiem i drobnymi zębami (rozm. 6–65) lub grzechotką wtykową z kwadratowym otworem (rozm. 80–100)
  • 4 tryby pomiarowe (moment obrotowy, kąt obrotu, moment obrotowy z parametrem kontrolnym „kąt obrotu”, kąt obrotu z parametrem kontrolnym „moment obrotowy”)
  • kolorowy wyświetlacz OLED o wysokiej rozdzielczości oraz boczne lampki sygnalizacyjne
  • ocena wizualna połączenia śrubowego: Żółte światło (osiągnięto próg ostrzegawczy), zielone światło (w zakresie docelowym), czerwone światło (wartość pomiarowa poza zakresem tolerancji)
  • swobodnie konfigurowalna struktura menu
  • Zapięcie bagnetowe do baterii/akumulatora
  • opcjonalny: Akumulator litowo-jonowy nr 7195-2 i ładowarka nr 7160
  • 3 tryby pracy: uruchamianie (opatentowany mechanizm elektromechaniczny), Peak Hold (tryb wyświetlania z wskazaniem wartości szczytowej) oraz Track (tryb wyświetlania z wskazaniem wartości rzeczywistej)
  • Złącze micro-USB do wymiany danych
  • opcjonalny moduł Bluetooth Low Energy (wersja 5.2)
  • Zabezpieczenie QuickRelease – system wymiany końcówek wymiennych
  • Zapis danych dotyczących do 2500 operacji dokręcania wraz z datą i godziną
  • można zaprogramować do 200 operacji wkręcania w maksymalnie 25 schematach operacyjnych
  • możliwość regulacji różnych wartości tolerancji w zależności od konkretnego przypadku
  • szybka i precyzyjna regulacja za pomocą klawiatury
  • brak ryzyka przypadkowej zmiany ustawień dzięki blokadzie klawiatury chronionej hasłem
  • Sygnał akustyczny i świetlny ostrzega przed przeciążeniem klucza dynamometrycznego oraz przed wymuszonym zwolnieniem przy dokręcaniu w prawo
  • automatyczne powiadomienie o najbliższym terminie kalibracji, z możliwością dowolnej konfiguracji pod względem czasu i/lub liczby obciążeń
  • W pełni automatyczna kalibracja i regulacja za pomocą urządzenia kalibracyjnego i regulacyjnego perfectControl® nr 7794-2 (moment obrotowy) lub 7794-3 (moment obrotowy i kąt obrotu) w celu ograniczenia czynników wpływających na błędy
  • Jednostki miary: N·m, ft·lb, in·lb
  • automatyczna korekta wymiaru skoku: Możliwość wprowadzenia innego wymiaru referencyjnego w celu zapewnienia uzyskania żądanej wartości docelowej
  • po rozładowaniu natychmiast gotowy do działania
  • do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo (rozm. 1–65); w przypadku dokręcania w lewo w trybie pracy „wyzwalającym” należy obrócić końcówkę wymienną (rozm. 80–100)
  • Jednoczesne wyświetlanie wartości momentu obrotowego i kąta obrotu
  • Pomiar niezależny od punktu przyłożenia siły (dla rozmiarów 1, 2 i 4)
  • bezpieczna obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi dwuskładnikowemu (odpornemu na najczęściej spotykane oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol)
  • W załączeniu 3 certyfikaty (wskazujące/wyzwalające moment obrotowy zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2):2017, kąt obrotu zgodnie z normą VDI/VDE 2648-2)
  • w solidnej skrzynce z tworzywa sztucznego (rozmiary 40–100 w skrzynce z blachy stalowej)
  • wzór przemysłowy, opatentowany
  • W dostawie znajduje się oprogramowanie SensoMaster 4, przewód USB, 4 baterie MICRO AAA/LR03 o napięciu 1,5 V
  • Rozdzielczość wyświetlacza: kąt obrotu 0,1°
  • Odchylenie wskazań: kąt obrotu ±1°, ±1 cyfra do 100°, powyżej 100° co najmniej 1%, ±1 cyfra
  • Rozdzielczość wyświetlacza: moment obrotowy ≤ 60 N·m: 0,01 N·m; > 60 N·m: 0,1 N·m
  • Odchylenie wskazań momentu obrotowego: ±2%, ±1 cyfra

Cecha szcz.:

  • Zewnętrzny czworokąt napędowy (cala): 3/4 cala
  • Wielk.: 80
  • Wysokość w mm (h): 95 mm
  • Długość w mm (L): 1253 mm
  • Zakres pomiarowy ft·lb: 60–600 ft·lb
  • Zakres pomiarowy in·lb: 720–7200 in·lb
  • Zakres pomiarowy N·m: 80-800 Nm
  • Rozmiar uchwytu narzędziowego [wewnętrzny czworokąt]: 22 x 28 mm
  • Masa: 6487 g
  • Waga wraz z skrzynią: 12300 g
  • Szerokość w mm (b): 130 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript