Emparrillado de madera de seguridad con perfil de acceso doble / lados transversales, Ancho 80 cm, Emparrillado longitud: 200cm

Número de artículo: 964851 200
Precio por 1 Unidad (318,11 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Emparrillado longitud (cm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Resistencia Frente a la mayoría de aceites y ácidos
Anchura emparrillado 80 cm
Emparrillado longitud 200 cm
Altura emparrillado 35 mm
Biselado sin
Peso 16,8 kg
Peso por superficie 13 kg/m2
Material Listones de madera de haya
Perfil de acceso 2 lados
Tipo de producto Rejilla de madera
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 964851 200
EAN / GTIN 4047482094789
Número del fabricante 52106 BISON
Fabricante/responsable Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 Weingarten (Baden), Deutschland, www.geggus.de

Descripción

Ejecución:

Emparrillados de madera de seguridad formados por listones de madera de haya acanalados, estables. Material: los listones de madera de haya, secados en cámara, están unidos de forma segura por medio de 3 cables de acero como mínimo. El cierre por los extremos consta de pernos roscados de latón con tornillos con hexágono interior. Los pies de goma elásticos evitan el deslizamiento del emparrillado de madera y aseguran una gran comodidad al pisar. Resistencia frente a la mayoría de aceites y productos químicos. Altura: aprox. 35 mm. Peso: aprox. 13 kg/m2. Anchuras de emparrillado posibles: 80, 100, 120, 150 cm. Longitudes de emparrillado posibles: se puede suministrar cualquier longitud deseada (prestar atención a los límites de manipulación). Limpieza: enrollar el emparrillado de madera.
Perfil de acceso: biselado adicional en los lados transversales del emparrillado.

Nota:

La madera es un producto natural. Si las vetas están más marcadas, no es ningún motivo válido de reclamación.