Regleta de canto, negro, Tipo: 0

Número de artículo: 964578 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
Protección contra golpes Suelo
Tipo 0
Longitud 102 cm
Anchura 6 cm
adecuado para Estera 91×91 cm
Color negro
Botones de fijación sin botones de fijación
Tipo de producto Regleta de canto

Identificación y clasificación

Número de artículo 964578 0
EAN / GTIN 662641742079
Número del fabricante 551F0003BL
Fabricante/responsable Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descripción

Ejecución:

Regleta de canto de 91 cm, encajable en las baldosas.
Color amarillo o negro.
Regleta de canto sin botones de fijación.

Idóneo para:

Estera para puestos de trabajo n.° 964565, 964566 y 964567.