Ejecución:
- Estera para puestos trabajo industriales con superficie antideslizante cerrada.
- El material de 13 mm de grosor proporciona un uso notablemente ergonómico y un efecto antifatiga.
- Sistema de encajes flexibles baldosa de 91 × 91 cm, ángulo interior (45°) y ángulo exterior (22,5°), que permite una adaptación óptima a las particularidades del lugar.
- La solución flexible para los cantos permite ángulos exteriores e interiores.
- Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130 y BGR 181. Compuesto de caucho natural 100 % para uso general.
- Exenta de metales pesados y de silicona, por lo que resulta adecuada para talleres de barnizado o esmaltado.
- Exenta de DOP, DMF y sustancias que destruyen el ozono.
Baldosas con ángulo interior de 45° de 4,5 kg, color negro.
Baldosas con ángulo interior de 22,5° de 6,4 kg, color negro.
Idóneo para:
Las regletas de cantos n.°
964558 tam. 22,5IN y 22,5OUT son adecuadas para la estera para puestos de trabajo n.°
964556 tam. 22,5.