Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte universal para cajas GARANT easyFix

Número de artículo: 963137

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 963137
Número del fabricante 963137
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Cajas para almacenamiento a la vista GARANT n.º 963301, y cajas para almacenamiento a la vista n.º 963321.
Todos los artículos GARANT y HOLEX con □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.