Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Multifix para pared y tablero de trabajo, Anchura: 940mm

Número de artículo: 962950 940

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 962950 940
Número del fabricante 962950 940
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Riel multifunción de aluminio. Con el soporte base Vario GARANT n.º 963142 puede montar el riel en un ángulo de 0 − 45° (a intervalos) en el lugar deseado. Para utilizar con ganchos y soportes GARANT easyFix, cajas de almacenamiento visible, soportes magnéticos y tableros de sombras, así como unidad de alumbrado n.º 923680 (a partir del tam. 940). Aumente la capacidad de carga del riel Multifix montando soportes base Vario adicionales n.º 963142 (10 kg por soporte, máx. 50 kg).

Idóneo para:

Montaje por tornillos en paredes de hormigón o de madera, chapas de acero y tableros de trabajo.

Volumen de suministro:

Incluye dos soportes base Vario n.º art. 963142.

Nota:

Los ganchos y soportes de versión estrecha son adecuados en ciertas condiciones.