• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estera de goma ranurada, 3 mm de grosor 36X36

Número de artículo: 960610 36X36
(66,37 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Anchura 612 mm
Profundidad 612 mm
Anchura en E 36 E
Profundidad en E 36 E
Espesor 3 mm
Adecuado para cajón en E 36×36 E
Material Goma
Superficie Ranuras
Color negro
Tipo de producto Estera de goma ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960610 36X36
EAN / GTIN 2050001936011
Número del fabricante 960610 36X36

Descripción

Aplicación:

Para un almacenamiento de herramientas protector, antideslizante y con poco ruido.
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
    para cajones en E precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra