Separador ranurado, galvanizado para cajones anchura 457 mm, 27 E, para altura frontal de cajón: 200mm

Número de artículo: 960490 200
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
139 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Galvanizado/a
Material Chapa de acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 960490 200
EAN / GTIN 4045197333261
Número del fabricante 960490 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los separadores corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos. Atornillar los separadores a la base del cajón. En cuanto a los tornillos, ver n.º 960530.