Surtido de separadores ranurado / separadores lisos (para 1 cajón 64 × 36 E) para altura frontal de cajón, 75 mm, Cantidad de piezas: 7+24

Número de artículo: 960438 7+24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas Establecer precio 31 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 960438 7+24
EAN / GTIN 4045197558589
Número del fabricante 960438 7+24
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17 mm sirven para el asiento de chapas separadoras.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 64 × 36 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 1088 × 612 mm.

Contenido:

Separador ranurado n.º 960500: 7 uds.
Chapa separadora.º 960550 − 960580: 24 uds. tam. 132