Surtido de separadores ranurado / separadores lisos (para 1 cajón 54 × 36 E) para altura frontal de cajón, 50 mm, Cantidad de piezas: 8+31

Número de artículo: 960380 8+31
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas Establecer precio 39 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Artículo completo
Material Chapa de acero
Color azul; plateado

Identificación y clasificación

Número de artículo 960380 8+31
EAN / GTIN 4045197345288
Número del fabricante 960380 8+31
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos.
Un separador ranurado evita que la caja se deslice.

Aplicación:

Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 54 × 36 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 918 × 612 mm.

Contenido:

Separador ranurado n.º 960500: 8 uds.
Chapa separadora (ver n.º 960540 − 960600): 31 uds. tam. 98