Juego de separadores ranurados / lisos(para 1 cajón 36×27 E) para altura frontal de cajón, 75 mm, Cantidad de piezas: 5+12

Número de artículo: 960243 5+12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 960243 5+12
EAN / GTIN 4045197796042
Número del fabricante 960243 5+12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 36 × 27 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 612 × 459 mm.

Contenido:

Separador ranurado n.º 960490: 5 ud.
Chapa separadora n.º 960550960590: 12 ud. tam. 98