Surtido de separadores ranurado / separadores lisos (para 1 cajón 27 × 36 E) para altura frontal de cajón, 75 mm, Cantidad de piezas: 5+11

Número de artículo: 960200 5+11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Artículo completo
Material Chapa de acero
Color gris

Identificación y clasificación

Número de artículo 960200 5+11
EAN / GTIN 4045197344762
Número del fabricante 960200 5+11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 27 × 36 E y 36 × 27 E. Un surtido llena por completo un cajón con superficie útil de 459 × 612 mm.

Contenido:

Separador ranurado n.º 960500: 5 uds.
Separador liso n.º 960550 − 960590: 7 uds. tam. 64; 4 uds. tam. 81