Ejecución:
Fuente de alimentación eléctrica móvil y fácil de transportar para bancos de trabajo móviles GARANT GridLine, GARANT Uni Line, etc. Múltiples conexiones para dispositivos finales como ordenadores portátiles, pantallas, teléfonos o pequeños consumidores. Incluso se puede arrancar un coche con un nivel de batería de más del 60 % y el cable correspondiente (no se incluye en el volumen de suministro). Posibilidad de carga mediante toma de corriente de 230 V y conexión de carga CC/solar o mediante toma de corriente de a bordo de 12 V. Batería de litio LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) con una potencia continua de 1500 W y una potencia máxima de 3000 W. Con regulador de carga solar integrado para carga solar de hasta 200 Wp a 10 A. Más de 4000 ciclos de carga posibles al 80 % de DoD.
Capacidad de la batería: 1497 Wh
Salida de CA: 2 × 230 V, 50 Hz, onda sinusoidal pura.
Salida de CC: 4 puertos USB, 1 puerto USB C, 2 salidas DC, 1 toma de corriente integrada (12 V).
Capacidad (AH): 58,5 Ah (25,6 V)
Conexiones: EC5 (para cable JumpStarter)
Idóneo para:
Banco de trabajo GridLine móvil de altura ajustable eléctricamente, GARANT Uni Line Wall y GARANT Uni Line Tower, escritorio para ordenador, punto de información.