Juego de soportes ganchos de plástico GARANT easyFix, Tipo: 1

Número de artículo: 955860 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
207 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1
Material gancho Plástico
Tipo de producto Surtido de soportes para pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 955860 1
EAN / GTIN 4062406198053
Número del fabricante 955860 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Contenido:

2 × ganchos individuales n.° 955630 tam. 32
2 × gancho individual n.° 955630 tam. 62
1 × gancho doble n.° 955635 tam. 32
1 × gancho doble n.° 955635 tam. 62
2 × pinzas para herramientas n.° 955655 tam. 10
2 × pinzas para herramientas n.° 955655 tam. 15
2 × pinzas para herramientas n.° 955655 tam. 20
1 × soporte de apriete flexible n.° 955665 tam. 18−26
1 × soporte para destornilladores n.° 955670 tam. 3
1 × soporte para destornilladores n.° 955670 tam. 2
1 × soporte para tenazas n.° 955710 tam. 1
1 × caja de plástico n.° 955790 tam. 74
1 × caja de plástico n.° 955790 tam. 296