Juego de tapón de plástico y tornillo GARANT easyFix, Tipo: 4

Número de artículo: 955824 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 8 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Profundidad 12 mm
⌀ de tornillos 5 mm
Longitud tornillo 20 mm
Tipo de producto Material de fijación

Identificación y clasificación

Número de artículo 955824 4
EAN / GTIN 406240667025
Número del fabricante 955824 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tacos de plástico para fijar en paredes perforadas. La pared perforada no sufre daños durante la fijación; los tacos se pueden volver a quitar sin dejar residuos. Posibilidades de atornillado individuales: Se pueden fijar objetos no compatibles con la pared perforada. Superficie de apoyo del taco: 1G×1G.

Volumen de suministro:

Juego de 4 unidades con 4 tornillos