Soporte para llave de vaso equipado GARANT easyFix, Orificios: 1/2pul

Número de artículo: 955680 1/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Orificios (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de alojamientos 16
adecuado para llave de vaso 1/2 pul
Tipo de producto Soporte para llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 955680 1/2
EAN / GTIN 4062406212209
Número del fabricante 955680 1/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Unidad básica de soporte para llaves de vaso, equipada con asientos para llave de vaso.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.