Pinza para herramientas doble GARANT easyFix, ⌀ abrazadera: 6/6mm

Número de artículo: 955660 6/6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,65 € / 1 Unidad
  • de 5Unidad
    6,38 € / 1 Unidad
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ abrazadera (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ abrazadera 6 mm
Número de abrazaderas por placa base 2
⌀ de abertura de sujeción 6 mm - 10 mm
Tipo de producto Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 955660 6/6
EAN / GTIN 4062406197162
Número del fabricante 955660 6/6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Nota:

Se puede enganchar sin placa base.