Gancho doble GARANT easyFix, Profundidad útil: 32mm

Número de artículo: 955635 32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,85 € / 1 Unidad
  • de 5Unidad
    8,21 € / 1 Unidad
a petición
En stock
534 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura útil 27 mm
Anchura útil 38 mm
Profundidad útil 32 mm
Material placa base Plástico
Material gancho Plástico
Tipo de placa base doble
Forma del gancho Gancho doble
Tipo de producto Gancho para pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 955635 32
EAN / GTIN 4062406197001
Número del fabricante 955635 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.