Soporte para escoba GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Tipo: 1

Número de artículo: 955571 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
671 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Atributo del nombre de producto ⌀ 6 mm
Profundidad útil 1 mm
⌀ de alambre de acero 6 mm
Tipo de producto Soporte de mango de escoba

Identificación y clasificación

Número de artículo 955571 1
EAN / GTIN 4062406573676
Número del fabricante 955571 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El gancho de alambre de acero con refuerzo de goma mantiene el palo de escoba en posición.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.